MERSEN FERRAZ A60X200-4TI félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 200 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGC

MERSEN FERRAZ A60X200-4TI félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600 V, 200 A, aR osztály, 4-es típus

Tétel: CH4VGC Modell: A60X200-4TI

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása600V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés200A
Átmérő1.22 "
Hossz4.41 "
FelszerelésMeghúzva
SebességNagy sebességű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)14.61

Termék részletek:

    • TI jelző

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésÁr
MERSEN FERRAZ A60X10-1 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600V, 10A, aR osztály | CH4VFA A60X10-1PolyTube10A0.81 "5"Csipesz-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X200-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, kerek, 600 V, 200 A, aR osztály | CH4VFZ A60X200-4GMG200A1.22 "4.41 "Meghúzva€197.70
MERSEN FERRAZ A60X200-4K félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600V, 200A, aR osztály, 4K típus | CH4VGA A60X200-4KGMG200A1.22 "5.53 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X200-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 200 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGB A60X200-4TAGMG200A1.63 "4.41 "Meghúzva-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A60X250-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 250 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGL A60X250-4GMG250A1.5 "5.13 "Meghúzva€205.47
MERSEN FERRAZ A60X250-4K félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600V, 250A, aR osztály, 4K típus | CH4VGM A60X250-4KGMG250A1.5 "6.25 "Meghúzva€205.47
MERSEN FERRAZ A60X250-4TA félvezető biztosíték, nagy sebességű, 600 V, 250 A, aR osztály, 4. típus | CH4VGN A60X250-4TAGMG250A1.5 "5.13 "Meghúzva-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A60X200-4TI félvezető biztosíték, nagy sebesség, 600 V, 200 A, aR osztály, 4-es típus