Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 150A, aR osztály, 4. típus | CH4UZH

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500 V 150 A, aR osztály, 4-es típus

Raktáron
Cikkszám: CH4UZH Modell: A50QS150-4
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
€154.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása500V
test anyagaÜveggyapot
TestalkatCsavaroz
Jelenlegi minősítés150A
DC feszültség besorolása500V DC
Átmérő1 1 / 4 "
Elemegyetlen
Biztosíték Dia.1 1 / 4 "
Biztosíték hossza3 5 / 8 "
Megszakítás besorolása200kA 500V AC, 87kA 500V DC
Hossz3 5 / 8 "
FelszerelésMeghúzva
SebességGyorsan ható
Vizuális jelzésNem jelzi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)3.1

Termék részletek:

A Mersen Ferraz A50QS150-4 félvezető biztosítékot elektromos rendszerekben használják az érzékeny félvezető eszközök túláram elleni védelmére. Biztosítja az elektronikus berendezések biztonságos és megbízható működését. Ennek a nagy sebességű biztosítéknak a névleges feszültsége 500 VAC és 500 VDC, 150 A névleges amperrel. Ez az RoHS-kompatibilis biztosíték nagy sebességű karakterisztikát és csavaros rögzítést kínál a hatékony védelem érdekében. Ónozott sárgaréz pengével rendelkezik a biztonságos csatlakozás érdekében, és GMG konstrukciója a nagyobb tartósság és ellenállás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Mersen Ferraz A50QS150-4 biztosíték névleges áramerőssége?

V. Ennek a biztosítéknak a névleges áramerőssége 150 A.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a biztosítékot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy túlmelegedett-e.
  • Tartsa tisztán a biztosítékot és a területet.
  • Fenntartani a megfelelő környezeti feltételeket.
  • Biztosítsa a biztonságos és szoros rögzítést.
  • Ellenőrizze a penge érintkezőit a stabilitás szempontjából.
  • A sérült vagy kioldott biztosítékokat azonnal cserélje ki.

K. Nem Raptor Supplies kínálnak más, nagyobb áramerősségű félvezető biztosítékokat?

V. Igen, az ügyfelek, akik nagyobb áramerősségű Mersen Ferraz félvezető biztosítékokat keresnek, választhatnak A50QS175-4IL, A50QS200-4 és a A50QS225-4IL félvezető biztosítékok 175, 200 és 225 A névleges áramerősséggel.

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszFelszerelésSebességÁr
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1000A, aR osztály | CH4UYX A50QS1000-4GMG1000A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű€1,192.76
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1000A, aR osztály | CH4UYY A50QS1000-4ILGMG1000A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS10-1 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 10A, aR osztály | CH4UZC A50QS10-1GMG10A0.56 "2.01 "CsipeszNagy sebességű-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1200A, aR osztály | CH4UZD A50QS1200-4GMG1200A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű€1,227.82
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 1200A, aR osztály | CH4UZE A50QS1200-4ILGMG1200A2.88 "6.97 "MeghúzvaNagy sebességű-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A50QS125-4 félvezető biztosíték, nagy sebességű, 500V 125A, aR osztály | CH4UZF A50QS125-4GMG125A1.22 "3.63 "MeghúzvaNagy sebességű€81.47
MERSEN FERRAZ A50QS125-4IL félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500V 125A, aR osztály | CH4UZG A50QS125-4ILGMG125A1.22 "3.63 "MeghúzvaNagy sebességű-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 félvezető biztosíték, nagy sebesség, 500 V 150 A, aR osztály, 4-es típus
€154.69 /Mértékegység