Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ A4J30 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 30A, J osztály, 1 pólus | AG8LKW

MERSEN FERRAZ A4J30 biztosíték, gyors működésű, 600 V, 30 A, J osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8LKW Típus: A4J30

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők30A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés30A
Átmérő0.81 "
frame típusaA4J
Biztosíték osztályJ osztály
Hossz2.25 "
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességGyorsan ható
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)2.06

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaJelenlegi minősítésÁtmérőHosszSebességÁr
MERSEN FERRAZ A4J1 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 1A, J osztály, 1 pólus | AG8LKF A4J11APolyTube1A0.81 "2.25 "Gyorsan ható€18.88
MERSEN FERRAZ A4J10 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 10A, J osztály, 1 pólus | AG8LKG A4J1010APolyTube10A0.81 "2.25 "Gyorsan ható-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A4J100 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 100A, J osztály, 1 pólus | AG8LKH A4J100100AGMG100A1.06 "4.63 "Gyorsan ható€54.87
MERSEN FERRAZ A4J110 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 110A, J osztály, 1 pólus | AG8LKJ A4J110110AGMG110A1.62 "5.75 "Gyorsan ható€111.96
MERSEN FERRAZ A4J125 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 125A, J osztály, 1 pólus | AG8LKK A4J125125AGMG125A1.62 "5.75 "Gyorsan ható€95.61
MERSEN FERRAZ A4J15 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 15A, J osztály, 1 pólus | AG8LKL A4J1515APolyTube15A0.81 "2.25 "Gyorsan ható€21.59
MERSEN FERRAZ A4J150 Biztosíték, Gyors működésű, 600V, 150A, J osztály, 1 pólus | AG8LKM A4J150150AGMG150A1.62 "5.75 "Gyorsan ható€95.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A4J30 biztosíték, gyors működésű, 600 V, 30 A, J osztály, 1 pólus
€21.59 /Mértékegység