MERSEN FERRAZ A150C100-10 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 100A, 10. típusú, ütős | CH4TPT

MERSEN FERRAZ A150C100-10 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 1500V 100A, 10-ös típus, ütköző

Tétel: CH4TPT Modell: A150C100-10

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor biztosíték
AC feszültség besorolása1500V
test anyagaGMG
Jelenlegi minősítés100A
Átmérő1.42 "
Hossz7.08 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)4.29
Hajószélesség (cm)4.29

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságHosszÁr
MERSEN FERRAZ A100C60-30 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1000V, 60A, 10. típusú, ütős | CH4TLQ A100C60-301000V60A1.1 "1.24 "6.38 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A150C125-10 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 125A, 10. típus, ütős | CH4TPU A150C125-101500V125A1.42 "-7.08 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A150C125-40 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 125A, 40-es típus, ütköző | CH4TPV A150C125-401500V125A1.75 "-6.84 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A150C140-20 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 140A, 20-as típus, ütköző | CH4TPW A150C140-201500V140A1.1 "3"6.61 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A150C140-40 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 140A, 40-es típus, ütköző | CH4TPX A150C140-401500V140A1.75 "-6.84 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A150C150-10 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 150A, 10. típus, ütős | CH4TPY A150C150-101500V150A1.42 "-7.08 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A150C150-40 kondenzátorbiztosíték, középfeszültség, 1500V 150A, 40-es típus, ütköző | CH4TPZ A150C150-401500V150A1.75 "-6.84 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A150C100-10 kondenzátorbiztosíték, közepes feszültség, 1500V 100A, 10-ös típus, ütköző