MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 4R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGP

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R biztosíték, közepes feszültség, 5500 V, 4R, R névleges, DIN ütő

Tétel: CH4TGP Modell: A055D1DSR0-4R

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása5500V
test anyagaGMG
Csatlakozás befejezéseEzüstözött
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaCsipesz  
Átmérő2.88 "
Hossz20 "
FelszerelésCsipesz  
SebességR besorolású  
Vizuális jelzésjelezve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)7.32

Termék részletek:

A Mersen Ferraz A055D1DSR0-4R biztosítékot az ipari alkalmazások áramkör-védelmére használják a berendezések védelmére a túlzott áram megszakításával. Ez az Amp-Trap R besorolású DIN típusú biztosíték ideális a középfeszültségű motorok rövidzárlat elleni védelmére. Tartalék biztosítékként működik, minimális megszakítási értékkel, túlterhelési relékkel összehangolva. Ez az R besorolású biztosíték 15-35 másodpercen belül megolvad az R névleges érték 100-szorosánál. Ez az alkatrész ezüstözött sárgaréz csatlakozókkal rendelkezik a megnövelt vezetőképesség érdekében, és kapcsos csatlakozókat használ, míg a szigetelő test GMG konstrukcióból áll a tartósság és a biztonság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a biztosíték használata során?

A.

  • Válassza ki a berendezésének megfelelő biztosítékot.
  • Szerelje be a biztosítékot az irányelvek szerint.
  • Kerülje el a biztosíték megváltoztatását vagy manipulálását.
  • Kerülje a túlterhelést, hogy elkerülje a biztosíték kiolvadását.
  • Koordinálja a túlterhelés elleni védelemmel.
  • A kiégett biztosítékokat azonnal cserélje ki azonos típusúra.
  • Kerülje el a rövidzárlatot az áramkörben.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Mersen Ferraz A055D1DSR0-4R biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Válassza ki a megfelelő feszültség- és áramerősséget.
  • Erősítse meg a motorok vagy vezérlők alkalmazását.
  • Biztosítson megbízható rövidzárlat elleni védelmet.
  • Koordinálja a túlterhelésrelékkel.
  • Ellenőrizze az UL komponens felismerést.
  • Vegye figyelembe a működési környezetet.

K. Hogyan ismerhetem fel a hibás biztosítékot?

A.

  • Vizuálisan ellenőrizze, nincs-e eltört vagy megolvadt elem.
  • Használjon multimétert a folytonosság mérésére.
  • Tesztelje a feszültséget a biztosíték kivezetésein.
  • Mérje fel az áramkör működését a biztosíték megjelenése ellenére.

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésSebességÁr
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R Biztosíték, Középfeszültségű, 5500V, 12R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGH A055D1DSR0-12RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-13R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 13R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGJ A055D1DSR0-13RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 16R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGK A055D1DSR0-16RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-19R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 19R, R névleges, DIN ütköző | CH4TGL A055D1DSR0-19RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-2R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 2R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGM A055D1DSR0-2RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-3R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 3R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGN A055D1DSR0-3RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-5R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 5R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGQ A055D1DSR0-5RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R biztosíték, közepes feszültség, 5500 V, 4R, R névleges, DIN ütő