MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R Biztosíték, Középfeszültségű, 5500V, 12R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGH

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R biztosíték, közepes feszültség, 5500 V, 12R, R névleges, DIN ütő

Tétel: CH4TGH Modell: A055D1DSR0-12R

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása5500V
test anyagaGMG
Átmérő2.88 "
Hossz20 "
FelszerelésCsipesz
SebességNévleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9085
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.33
Hajószélesség (cm)10.16

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésSebességÁr
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-13R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 13R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGJ A055D1DSR0-13RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 16R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGK A055D1DSR0-16RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-19R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 19R, R névleges, DIN ütköző | CH4TGL A055D1DSR0-19RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-2R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 2R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGM A055D1DSR0-2RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-3R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 3R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGN A055D1DSR0-3RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 4R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGP A055D1DSR0-4RCsipesz  R besorolású  -
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-5R Biztosíték, Középfeszültség, 5500V, 5R, R névleges, DIN-elzáró | CH4TGQ A055D1DSR0-5RCsipeszNévleges-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R biztosíték, közepes feszültség, 5500 V, 12R, R névleges, DIN ütő