MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-65E Biztosíték, közepes feszültség, 5500V, 65A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TGC

MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-65E Biztosíték, közepes feszültség, 5500 V, 65 A, E minősítés, védőfelszerelés

Tétel: CH4TGC Model: A055C1D0R0-65E

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása5500V
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés65A
Átmérő3"
Hossz16.81 "
FelszerelésClip-lock
SebességE minősítésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)71.42
Hajószélesség (cm)13.97

Termék részletek:

    • Clip Lock funkcióval

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésHosszÁr
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-100E Biztosíték, Középfeszültségű, 5500V, 100A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFM A055C1D0R0-100E100A16.81 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-10E Biztosíték, Közepes feszültség, 5500V, 10A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFN A055C1D0R0-10E10A16.81 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-125E Biztosíték, közepes feszültség, 5500V, 125A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFP A055C1D0R0-125E125A16.81 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-150E Biztosíték, Középfeszültségű, 5500V, 150A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFQ A055C1D0R0-150E150A16.81 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-15E Biztosíték, Közepes feszültség, 5500V, 15A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFR A055C1D0R0-15E15A16.81 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-200E Biztosíték, Középfeszültségű, 5500V, 200A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFT A055C1D0R0-200E200A16.81 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-20E Biztosíték, Közepes feszültség, 5500V, 20A, E névleges, ütközőre szerelhető | CH4TFU A055C1D0R0-20E20A16.81 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ A055C1D0R0-65E Biztosíték, közepes feszültség, 5500 V, 65 A, E minősítés, védőfelszerelés