MERSEN FERRAZ 1SCM8 félvezető biztosíték, 1500 V, 400 A, 1 pólus, M8 csap | CH4QQK 1SCM8

MERSEN FERRAZ 1 SCM8 félvezető biztosíték, 1500 V, 400 A, 1 pólus, M8 csap

Tétel: CH4QQK Modell: 1SCM8Kereszthivatkozás: 1SCM8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték alap
AC feszültség besorolása1500V
test anyagaHőre lágyuló
Jelenlegi minősítés400A
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság0.7 "
Hossz1.87 "
Max. Biztosíték besorolása400A
Pólusok száma1 pólus
Névleges nyomaték190 Lbs.In.
Szélesség2.45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)0.38
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMagasságHosszMax. Biztosíték besorolásaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ 1SC250 félvezető biztosíték, 1500 V, 400 A, 1 pólus, 1/4 hüvelykes csap | CH4QQG 1SC250400A0.7 "1.87 "400A2.45 "€76.90
MERSEN FERRAZ 1SC375 félvezető biztosíték, 1500 V, 800 A, 1 pólus, 3/8 hüvelykes csap | CH4QQH 1SC375 1SC375800A1"2.12 "800A3.82 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ 1SCM10 félvezető biztosíték, 1500 V, 800 A, 1 pólus, M10 csap | CH4QQJ 1SCM10 1SCM10800A1"2.12 "800A3.82 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ 1 SCM8 félvezető biztosíték, 1500 V, 400 A, 1 pólus, M8 csap