Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 69957399644 rögzítő csiszolás Dsc 2 hüvelyk 120 szemcsés Ts Pk100 | AG7AHF 49U895

MERIT 69957399644 Zárócsiszoló Dsc 2 hüvelykes 120 szemcseméretű Ts Pk100

Raktáron
Tétel: AG7AHF Típus: 69957399644Kereszthivatkozás: 49U895
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
€163.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolólemez reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Rögzítő rendszerTS
Melléklet típusaBe / Kikapcsolni
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekbarna
Dia lemez.2"
FokozatVége
Csikorog120
Max. FORDULAT30,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszoló típusDia lemez.FokozatCsikorogMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
MERIT 69957399641 2 hüvelykes, 60 szemcsés Ts csiszolókorong rögzítése - 100 darabos csomag | AD6RJL 49U892 69957399641Zárt kabát, gyanta ragasztva2"közepes6030,000100€153.10
MERIT 69957399642 rögzítő csiszolótárcsa 2 hüvelyk 80 szemcsés Ts Pk100 | AG7AHD 49U893 69957399642Bevont2"közepes8030,000100€163.02
MERIT 69957399643 Dsc 2 hüvelykes, 100 hüvelykes csiszolású Ts Pk100 rögzítése AG7AHE 49U894 69957399643Bevont2"közepes10030,000100€174.42
MERIT 69957399647 Dsc 2 hüvelykes, 240 hüvelykes csiszolású Ts Pk100 rögzítése AG7AHG 49U896 69957399647Bevont2"Nagyon finom24030,000100€145.95
MERIT 69957399649 3 hüvelykes 24 hüvelykes csiszolótárcsa rögzítése Ts Pk50 | AG7AHH 49U897 69957399649Bevont3"Extra durva2420,00050€142.18
MERIT 69957399650 rögzítő csiszolókorong 3 hüvelyk 36 szemcsés Ts Pk50 | AG7AHJ 49U898 69957399650Bevont3"Durva3620,00050€131.02
MERIT 69957399653 reteszelő csiszolókorong 3 hüvelyk 60 szemcsés Ts Pk50 | AG7AHK 49U899 69957399653Bevont3"közepes6020,00050€111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 69957399644 Zárócsiszoló Dsc 2 hüvelykes 120 szemcseméretű Ts Pk100
€163.02 /csomag