Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 66623355604 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 60g - 25 db-os csomag | AB2BGD 1KYA2

MERIT 66623355604 Arbor Mount Disc, 4-1/2 x 7/8 hüvelyk, 60g - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2BGD Típus: 66623355604Kereszthivatkozás: 1KYA2
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
€85.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapRost
HátsúlyY
színekbarna
Dia lemez.4.5 "
FokozatDurva
Csikorog60
Max. FORDULAT11,000
Szerelő furat mérete7 / 8 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagszínekDia lemez.CsikorogMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
MERIT 66623357286 Arbor Mount csiszolókorong 7 x 7/8 hüvelyk 60g - 25 db-os csomag | AB2BBJ 1KVL1 66623357286Alumínium-oxidbarna7"60860025€82.55
MERIT 66623357279 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 hüvelyk 60g - 25 db-os csomag | AB2BBL 1KVL4 66623357279Alumínium-oxidbarna5"6010,00025€55.71
MERIT 66623357293 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 60g - 25 db-os csomag | AB2BBM 1KVL5 66623357293Cirkónium-alumínium-oxidKék5"6010,00025€73.99
MERIT 66623355600 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 60g - 25 db-os csomag | AB2BBN 1KVL6 66623355600Kerámia alumínium-oxidbarna5"6010,00025€78.20
MERIT 66623357278 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 hüvelyk 50g - 25 db-os csomag | AB2BCJ 1KXL3 66623357278Alumínium-oxidbarna5"5010,00025€55.71
MERIT 66623357292 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 50g - 25 db-os csomag | AB2BCK 1KXL4 66623357292Cirkónium-alumínium-oxidKék5"5010,00025€80.14
MERIT 66623355599 Arbor Mount csiszolókorong 5 x 7/8 50g - 25 db-os csomag | AB2BCL 1KXL5 66623355599Kerámia alumínium-oxidbarna5"5010,00025€104.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 66623355604 Arbor Mount Disc, 4-1/2 x 7/8 hüvelyk, 60g - 25 db-os csomag
€85.41 /csomag