Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834196911 táguló dob 3/4 x 1 hüvelyk 17000 ford./perc | AD2ZGR 3X040

MERIT 08834196911 táguló dob 3/4 x 1 hüvelyk 17000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD2ZGR Típus: 08834196911Kereszthivatkozás: 3X040
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
€10.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob bővítése
Átmérő3 / 4 "
AnyagGumi párna
Max. FORDULAT17,000
Szárméret1 / 4 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466925090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMax. FORDULATSzárméretSzélességÁr
MERIT 08834196916 táguló dob 1 x 1 hüvelyk 18000 ford./perc 1/4 hüvelyk | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"€9.75
MERIT 08834196922 táguló dob 1-1/2 x 1-1/2 hüvelyk | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "€19.47
MERIT 08834196926 táguló dob 2 x 1 hüvelyk 11000 ford./perc 1/4 hüvelyk | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"€14.47
MERIT 08834196931 táguló dob 3 x 3 hüvelyk 3000 ford./perc 3/8 hüvelyk | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"€62.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834196911 táguló dob 3/4 x 1 hüvelyk 17000 ford./perc
€10.12 /Mértékegység