Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834194011 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű | AF9TDK 30TR94

MERIT 08834194011 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű

Raktáron
Tétel: AF9TDK Típus: 08834194011Kereszthivatkozás: 30TR94
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
€8.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
HátsúlyX
színekKék
FokozatNagyon finom
Csikorog360
Hossz20.5 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
MERIT 08834194014 Csiszolószalag 1 hüvelyk szélesség x 42 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű | AF9RXB 30TR81 0883419401442 "1"€14.82
MERIT 08834194017 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű | AF9RXE 30TR84 0883419401748 "2"€50.07
MERIT 08834194020 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 60 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű | AF9TDC 30TR87 0883419402060 "2"€60.33
MERIT 08834194059 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű | AF9TDY 30TT11 0883419405948 "6"€76.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834194011 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszúság 360 szemcseméretű
€8.70 /Mértékegység