KRUEGER H-1.5-54 Therma szintmérő, 1.5 NPT, 54 mélység, horganyzott acél | AA7TBE 16M116

KRUEGER H-1.5-54 Therma szintmérő, 1.5" NPT, 54" mélység, horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AA7TBE Modell: H-1.5-54Kereszthivatkozás: 16M116

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€110.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Pontosság1/8 tartály
Szerelő anya anyagaHDPE műanyag
Persely anyagAlumínium
Kalibráló egység növekményei1 / 8s egy tartályból
Kalibráló egység anyagaMűanyag
Csatlakozás mérete1.5 "NPT
Dob kapacitásÁltalános
Hosszabbítás hossza0
Úszó Dia.1.125 "
Úszó anyagHDPE műanyag
TömítőanyagDuro-nitril
Nyomás értékelés70 PSI
Felbontás1/8 tartály
Szegecs anyagaSárgaréz
Rúd anyagaGalvanizált acél
Tartály mélysége54 "
Temp. Hatótávolság-20-120 F fok
típusTartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságKalibráló egység növekményeiTartály mélységetípusKalibráló egység anyagaCsatlakozás méreteMélységÁr
KRUEGER H-2-16 Therma szintmérő, 2" NPT, 16" Mélység, horganyzott acél | AA7RVL 16L974 H-2-16Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból16 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-17 Therma szintmérő, 2" NPT, 17" Mélység, horganyzott acél | AA7RVM 16L975 H-2-17Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból17 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-18 Therma szintmérő, 2" NPT, 18" mélység, horganyzott acél | AA7RVN 16L976 H-2-18Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból18 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-19 Therma szintmérő, 2" NPT, 19" Mélység, horganyzott acél | AA7RVP 16L977 H-2-19Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból19 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-20 Therma szintmérő, 2" NPT, 20" mélység, horganyzott acél | AA7RVQ 16L978 H-2-20Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból20 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-21 Therma szintmérő, 2" NPT, 21" mélység, horganyzott acél | AA7RVR 16L979 H-2-21Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból21 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40
KRUEGER H-2-22 Therma szintmérő, 2" NPT, 22" mélység, horganyzott acél | AA7RVT 16L980 H-2-22Szintmérő1/8 tartály1 / 8s egy tartályból22 "TartályMűanyag2 "NPT-€87.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER H-1.5-54 Therma szintmérő, 1.5" NPT, 54" mélység, horganyzott acél
€110.55 /Mértékegység