Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834137383 Flap Wheel, 2 Inch Dia x 1 1/2 Inch W, 1/4 Inch Straight-Shank, Aluminum Oxide, P180 Grit | CT2ZYD 804K94

MERIT 08834137383 Flap Wheel, 2 Inch Dia x 1 1/2 Inch W, 1/4 Inch Straight-Shank, Aluminum Oxide, P180 Grit

Raktáron
Cikkszám: CT2ZYD Típus: 08834137383Kereszthivatkozás: 804K94

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€30.73 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap kerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretCsiszoló típusÁtmérőSzár típusaSzélességArc szélességeFokozatCsikorogPkg. Menny.Ár
MERIT 08834131921 Lapos kerék, nem szőtt 3 x 1 x 1/4 hüvelykes szár | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "Nem szőtt3"Egyenes1"-Vége1201€58.18
MERIT 08834137511 Lapos kerék 1-3/16 x 3/8 x 1/8 hüvelykes szár, 80 szemcseméretű | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "Bevont1.187 "Egyenes3 / 8 "-közepes801€17.92
MERIT 08834131823 Rögzített füles kerék, bevonatos, egyenes szár, 3/8" átmérő | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "Bevont3 / 8 "Egyenes-3 / 8 "közepes1201€10.38
MERIT 08834133004 Szerelt füles kerék, bevonatos, menetes szár, 2" átmérő | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "Bevont2"Csavarmenetes-1 / 2 "Vége1801€18.84
MERIT 08834131011 Bevonatú alumínium-oxidra szerelt füles kerék, menetes szár típus, 1 hüvelyk átm. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "Bevont1"Csavarmenetes-1"Vége1801€10.16
MERIT 08834132008 Bevonatú alumínium-oxidra szerelt csappantyús kerék, menetes szár típus, 1-5/8 hüvelyk | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "Bevont1.625 "Csavarmenetes-1 / 2 "Durva601€17.58
MERIT 08834131592 Bevonatú alumínium-oxidra szerelt csappantyús kerék, menetes szár típus, 2 hüvelyk átm. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "Bevont2"Csavarmenetes-1"közepes1201€1.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834137383 Flap Wheel, 2 Inch Dia x 1 1/2 Inch W, 1/4 Inch Straight-Shank, Aluminum Oxide, P180 Grit
€30.73 /Mértékegység