Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834122038 Féktárcsa 4 hüvelyk D 1 hüvelyk szélesség 5/8 hüvelyk 180 G | AC4JPR 30C796

MERIT 08834122038 Fedél kerék 4 hüvelyk D 1 hüvelyk szélesség 5/8 hüvelyk 180 G

Raktáron
Tétel: AC4JPR Típus: 08834122038Kereszthivatkozás: 30C796

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€56.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló fedél kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusZárt kabát, műgyanta kötés
Arbor méret5 / 8 "
Átmérő4"
FokozatVFINE
Csikorog180
Max. FORDULAT12000
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATSzélességÁr
MERIT 08834122027 Lapos kerék 3-1/2 D 2 hüvelyk szélesség 5/8 hüvelyk 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "Vége120120002"€77.97
MERIT 08834122024 Lapos kerék 3-1/2 D 2 hüvelyk szélesség 5/8 hüvelyk 60 G | AC4JPP 30C793 088341220245 / 8 "3.5 "CRS60120002"€66.10
MERIT 08834122025 Lapos kerék 3-1/2 D 2 hüvelyk szélesség 5/8 hüvelyk 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "MED80120002"€70.12
MERIT 08834123009 Lapos kerék 6 hüvelyk D 1 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"€81.11
MERIT 08834123025 Lapos kerék 6 hüvelyk D 1-1/2 W 1 hüvelyk 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"Vége12060001.5€88.83
MERIT 08834123022 Hajtókerék 6 hüvelyk D 1-1 / 2 W 1 hüvelyk 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"CRS6060001.5€87.25
MERIT 08834123038 Féktárcsa 6 hüvelyk D 2 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk 180 G | AC4JQU 30C831 088341230381"6"VFINE18060002"€112.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834122038 Fedél kerék 4 hüvelyk D 1 hüvelyk szélesség 5/8 hüvelyk 180 G
€56.75 /Mértékegység