Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MENDA 35730 adagoló aceton palack 6 oz. Kék | AH3HCD 32EZ09

MENDA 35730 adagoló aceton palack 6 oz. Kék

Raktáron
Tétel: AH3HCD Típus: 35730Kereszthivatkozás: 32EZ09

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€67.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégzett aceton adagoló ESD palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínKék
test anyagaHDPE
TestalkatÁtlátszatlan
Kapacitás6 oz.
BezárásIgen
Záró színEzüst
ZáróanyagFém
Záró típusadagoló
Mélység2.125 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete38-400 mm
AlakNégyzet
típusadagoló
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: polietilén
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 6 oz.
    • Üvegáru osztály: nincs besorolva

Termékváltozatok

TermékekModellTételTestszíntest anyagaSzájSzélességKapacitásBezárásZáróanyagÁr
MENDA 35270 palackos egygombos szivattyú 6 uncia narancssárga | AC8AZH 39H792 35270SzivattyúpalacknarancsNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€57.62
MENDA 35271 palackos egygombos szivattyú 6 uncia narancssárga | AC8AZJ 39H793 35271SzivattyúpalacknarancsNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€54.83
MENDA 35272 palackos egygombos szivattyú 6 uncia narancssárga | AC8AZK 39H794 35272SzivattyúpalacknarancsNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€55.54
MENDA 35273 palackos egygombos szivattyú 6 uncia zöld | AC8AZL 39H795 35273SzivattyúpalackZöldNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€58.02
MENDA 35274 palackos egygombos szivattyú 6 uncia zöld | AC8AZM 39H796 35274SzivattyúpalackZöldNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€58.64
MENDA 35275 palackos egygombos szivattyú 6 uncia zöld | AC8AZN 39H797 35275SzivattyúpalackZöldNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€62.59
MENDA 35276 palackos egygombos szivattyú 6 uncia sárga | AC8AZP 39H798 35276SzivattyúpalackSárgaNagy sűrűségű polietilénkeskeny2.12 "6 oz.-Rozsdamentes acél€60.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MENDA 35730 adagoló aceton palack 6 oz. Kék
€67.68 /Mértékegység