Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MENDA 35491 Palack 6 uncia narancs | AC8BAB 39H810

MENDA 35491 Palack 6 uncia narancs

Raktáron
Tétel: AC8BAB Típus: 35491Kereszthivatkozás: 39H810

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€18.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
Testszínnarancs
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás6 oz.
ZáróanyagNem számít
Mélység2.125 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság4"
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete38-400 mm
AlakNégyzet
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásMélységMagasságSzélességÁr
MENDA 35260 palack 4 uncia kék | AC8AZC 39H787 35260Kék4 oz.2.125 "2.625 "2.12 "€21.70
MENDA 35261 6 palack uncia kék | AC8AZD 39H788 35261Kék6 oz.2.125 "4"2.12 "€20.16
MENDA 35262 8 palack uncia kék | AC8AZE 39H789 35262Kék8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€19.32
MENDA 35263 Palack 8 uncia kék | AC8AZF 39H790 35263Kék8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€11.88
MENDA 35264 8 palack uncia kék | AC8AZG 39H791 35264Kék8 oz.2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€22.63
MENDA 35492 6 palack uncia narancssárga | AC8BAC 39H811 35492narancs6 oz.2.125 "4"2.12 "€17.59
MENDA 35494 6 palack uncia zöld | AC8BAE 39H813 35494Zöld6 oz.2.125 "4"2.12 "€19.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MENDA 35491 Palack 6 uncia narancs
€18.63 /Mértékegység