Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEMPHIS GLOVE 9672DTXL Vágásálló kesztyű Xl Kék/kék Pr | AB8DCL 25D604

MEMPHIS GLOVE 9672DTXL Vágásbiztos kesztyű Xl Kék / kék Pr

Raktáron
Tétel: AB8DCL Típus: 9672DTXLKereszthivatkozás: 25D604

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágásálló kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonó anyagpolietilén
színekKék
MandzsettaKötött csukló
Nyomtáv13
Pálma anyagNitril / polietilén
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6116105520
Származási országPK

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MEMPHIS GLOVE 9672DTL Vágásálló kesztyű L Kék/kék Pr | AB8DCH 25D601 9672DTLL€32.17
MEMPHIS GLOVE 9672DTM Vágásálló kesztyű M Kék/kék Pr | AB8DCJ 25D602 9672DTMM€32.17
MEMPHIS GLOVE 9672DTS Vágásálló kesztyű S Kék/kék Pr | AB8DCK 25D603 9672DTSS€32.17
MEMPHIS GLOVE 9672DTXXL Vágásálló kesztyű Xxl Kék/kék Pr | AB8DCM 25D605 9672DTXL2XL€32.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9672DTXL Vágásbiztos kesztyű Xl Kék / kék Pr
€28.47 /Mértékegység