Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGGER DET14C bilincs földelési ellenállásvizsgáló 1500 ohm | AE9VKP 6MRN4

MEGGER DET14C bilincs földelési ellenállásmérő 1500 ohm

Raktáron
Tétel: AE9VKP Modell: DET14CKereszthivatkozás: 6MRN4
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
€3,637.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldelési ellenállás-mérő bilincs
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(4) 1.5 V/AA
grófok4 számjegy + 6 számjegy háttérvilágítással
Árammérési tartomány0.5 mA és 35.0 A között
Adatnaplózás256 Records
kijelzőDigitális LCD
Állkapacitás1.53 "(39 mm)
Működési frekvencia1390 Hz
Felbontás0.01-10 Ohm
Biztonsági besorolásIP30, EN 61010-2-032 és CATIV 600V környezetszennyezési fokozat 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.043
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód9030390100
Származási országGB

Termék részletek:

    • Földi ellenállási tartomány (0.05 - 1500 Ohm)
    • Ellenállás pontossága (alacsony tartomány +/- 1.5%, nagy tartomány +/- 35%)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGGER DET14C bilincs földelési ellenállásmérő 1500 ohm
€3,637.71 /Mértékegység