MEGAPRO 6KIT1 többbites csavarhúzó 15 az 1-ben, gyorszár | AC2TJX 2MRT4

MEGAPRO 6KIT1 többbites csavarhúzó 15 az 1-ben, gyorszár

Tétel: AC2TJX Modell: 6KIT1Kereszthivatkozás: 2MRT4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó készlet
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusDupla véget ért
Meghajtó mérete3/16", 1/4", 5/16"
Illesztőprogram típusa17-in-1
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításaTriax nylon
Darabszám14
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
RacsnisIgen (csak eltolás)
Szár anyagaÖtvözött acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásMéreteket tartalmazÁr
MEGAPRO 6KIT5 többbites csavarhúzó gyorszár | AC2TJY 2MRT5 6KIT51 / 4 "24SzabotázsbiztosHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, villáskulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Szabotázsbiztos Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30€123.58
MEGAPRO 6KIT3 többbites csavarhúzó készlet 15 az 1-ben | AC2TJZ 2MRT6 6KIT31 / 4 "16SzabotázsbiztosHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Csavarkulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Szabotázsbiztos Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5€136.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGAPRO 6KIT1 többbites csavarhúzó 15 az 1-ben, gyorszár