Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGAPRO 6KIT5 többbites csavarhúzó gyorszár | AC2TJY 2MRT5

MEGAPRO 6KIT5 többbites csavarhúzó gyorszár

Raktáron
Cikkszám: AC2TJY Modell: 6KIT5Kereszthivatkozás: 2MRT5
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
€123.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbbites csavarhúzó készlet
Bit rögzítő típusaGyors változás
Bit stílusDupla véget ért
Meghajtó mérete1 / 4 "
Illesztőprogram típusa15 az 1-ben és 15 az 1-ben szabotázsbiztos
befejezFekete oxid
Fogantyú kialakításaTriax nylon
Darabszám24
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges alkalmazásSzabotázsbiztos
RacsnisNem
Szár anyagaÖtvözött acél
Szár típusaSzilárd
Méreteket tartalmazHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, villáskulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Szabotázsbiztos Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteDarabszámElsődleges alkalmazásMéreteket tartalmazÁr
MEGAPRO 6KIT1 többbites csavarhúzó 15 az 1-ben, gyorszár | AC2TJX 2MRT4 6KIT13/16", 1/4", 5/16"14Általános rendeltetésűPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson téri mélyedés # 1 x # 2, # 0 x # 3, réselt # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
ajánlatkérés
MEGAPRO 6KIT3 többbites csavarhúzó készlet 15 az 1-ben | AC2TJZ 2MRT6 6KIT31 / 4 "16SzabotázsbiztosHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Csavarkulcs # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Szabotázsbiztos Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5€136.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEGAPRO 6KIT5 többbites csavarhúzó gyorszár
€123.58 /Mértékegység