Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MECHANIX CXG-L10 MED tűzgátló kesztyű M Fekete Pr | AD2MMX 3RNU2

MECHANIX CXG-L10 MED tűzgátló kesztyű M Fekete Pr

Raktáron
Tétel: AD2MMX Modell: CXG-L10 MEDKereszthivatkozás: 3RNU2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€194.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzgátló kesztyű
Vissza anyagX szén
Záró típusRugalmas
színekFekete
MandzsettaPáncélkesztyű
FogásmintaSima
Csülökbetét anyagEVA hab
szint10
Liner MaterialX szén
Max. Hőmérséklet1800 fok F
Pálma anyagBőr és szén X
MéretM
VarrásKevlar (R)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód4203293020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MECHANIX CXG-L10 LRG tűzgátló kesztyű L fekete Pr | AD2MMW 3RNU1 CXG-L10 LRGL€194.30
MECHANIX CXG-L10 SM tűzgátló kesztyű S fekete Pr | AD2MMY 3RNU3 CXG-L10 SMS€194.30
MECHANIX CXG-L10 XLRG tűzgátló kesztyű Xl fekete Pr | AD2MMZ 3RNU4 CXG-L10 XLRGXL€194.30
MECHANIX CXG-L10 XXLRG tűzgátló kesztyű 2xl fekete Pr | AD2MNA 3RNU5 CXG-L10 XXLRG2XL€194.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MECHANIX CXG-L10 MED tűzgátló kesztyű M Fekete Pr
€194.30 /Mértékegység