Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEC-O-MATIC VSP adagolószivattyú 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC VSP adagolószivattyú 20 Gpd 25 Psi

Raktáron
Tétel: AC2YMV Modell: VSPKereszthivatkozás: 2P304

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€772.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
test anyagaPolikarbonát
cc / Min.52.6
TeljesítésETL, cETL, ETLszaniter, CE
Vezetékhossz6 láb.
Hz60
Hossz5.69 "
Max. Folyam0.83 GPH
Max. Áramlási sebesség0.83 sebesség / óra
Max. Nyomás25 psi
Max. Stroke percenként14
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség2.6 GPD
Motor fordulatszám14
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő24 Ft.
CsőanyagNorprene (R)
Fordítsa le az arányt7.7:1
típusTöbbcélú
Feszültség115
Szélesség7.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szelep nélküli, dugulásmentes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MEC-O-MATIC VSP adagolószivattyú 20 Gpd 25 Psi
€772.85 /Mértékegység