Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCR SAFETY PN110AF szemüveg átlátszó karcálló AF nylon keret PR | AH6FTE 35ZA40

MCR SAFETY PN110AF szemüveg tiszta karcálló AF nejlon keret PR

Raktáron
Tétel: AH6FTE Típus: PN110AFKereszthivatkozás: 35ZA40
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
€23.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeFekete
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagNejlon
Lencse bevonatKödgátló, karcálló
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóIgen
MéretM
StílusTeljes keret
Templom színeFekete
Templomi stílushibrid
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0318
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országTW

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbetétes: Igen
    • Röntgen kimutatható: Nem
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash
    • Almárka: USA BIZTONSÁG

Termékváltozatok

TermékekModellTemplomi stílusKeret színeKeret anyagUV védelemLencse bevonatLencse színeFém detektálhatóStílusÁr
MCR SAFETY SF101R 12 lb polipropilén biztonsági kerítés | AH2FTC 26J953 SF101R--------€136.78
MCR SAFETY BD110P szemüveg, karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRT 35ZA29 BD110PhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóSzűrő kikapcsolásaNemKeret nélküli€16.18
MCR SAFETY BD110PF szemüveg, karcmentes AF keret nélküli PR | AH6FRU 35ZA30 BD110PFhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzűrő kikapcsolásaNemKeret nélküli€17.34
MCR SAFETY BD112P Szemüveg Szürke karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóSzürkeNemKeret nélküli€16.88
MCR SAFETY BD112PF védőszemüveg Szürke Páramentes, keret nélküli PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzürkeNemKeret nélküli€16.58
MCR SAFETY BD117 Szemüveg ezüst karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRX 35ZA33 BD117hibridGun Metal GreyNejlon99.9%KarcállóEzüst tükörNemKeret nélküli€17.17
MCR SAFETY BD119 Karcálló szemüveg AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34 BD119hibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóBeltéri / kültériNemKeret nélküli€47.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCR SAFETY PN110AF szemüveg tiszta karcálló AF nejlon keret PR
€23.41 /Mértékegység