MCR SAFETY 9432GFR Knit Gloves, Size XL, Glove Hand Protection, 605 Deg F Max Temp, Cotton, Brown/White | CT2QTX 26K682

MCR SAFETY 9432GFR Knit Gloves, Size XL, Glove Hand Protection, 605 Deg F Max Temp, Cotton, Brown/White

Raktáron
Tétel: CT2QTX Típus: 9432GFRKereszthivatkozás: 26K682

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€334.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötött kesztyű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
MCR SAFETY 9132G Kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 500°F max. hőmérséklet, pamut, kesztyűmandzsetta | CT2QNG 26J772 9132G12€101.94
MCR SAFETY 9413KM Kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 500°F max. hőmérséklet, pamut, kötött mandzsetta, 12 PK | CT2QNH 26H588 9413KM1€26.79
MCR SAFETY 9132K kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 500°F max. hőmérséklet, pamut, felcsúsztatható mandzsetta | CT2QNJ 26J639 9132K12€96.46
MCR SAFETY 9430KM Kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 500°F max. hőmérséklet, pamut/kevlár, csukló | CT2QNK 26J938 9430KM12€124.92
MCR SAFETY 9428GFR Kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 605° F Max hőmérséklet, pamut, kesztyűmandzsetta | CT2QNL 26K026 9428GFR12€153.23
MCR SAFETY 9136K Kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 605° F Max hőmérséklet, pamut, felcsúsztatható mandzsetta | CT2QNM 26J773 9136K12€96.90
MCR SAFETY 9132 Kötött kesztyű, L-es méret, kesztyűs kézvédelem, 605° F Max hőmérséklet, pamut, felcsúsztatható mandzsetta | CT2QNN 26J674 913212€102.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCR SAFETY 9432GFR Knit Gloves, Size XL, Glove Hand Protection, 605 Deg F Max Temp, Cotton, Brown/White
€334.61 /csomag