Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M844282-A Cargo Light matt négyszögletes | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Cargo Light matt négyszögletes

Raktáron
Tétel: AG4VCH Modell: M844282-AKereszthivatkozás: 34TG97
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
€186.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherfény
AlapanyagAcél
ÁramlatSzia 930mA, Lo 370mA
Mélység1-1 / 10 "
Magasság2 2 / 5 "
Ház színeFekete
Ház anyagaAlumínium
Lámpa típusaLED
Hossz19 2 / 5 "
Lencse színeDeres
Objektív kialakításNégyszögletes
Lens AnyagAkril
FényteljesítményHI 550 / LO 250 lumen
FelszerelésZárójel
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8512202080

Termékváltozatok

TermékekModellLencse színeAlapanyagÁramlatLens AnyagFényteljesítményFelszerelésMélységMagasságÁr
MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 Lumen átlátszó téglalap alakú | AG4VCJ 34TG99 M84438Szűrő kikapcsolásaPolikarbonát1.1APolikarbonát1000 Lumensfelületi1-1 / 5 "4 2 / 3 "€238.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M844282-A Cargo Light matt négyszögletes
€186.09 /Mértékegység