MAXXIMA M50900 Led csatlakozó 3 tűs | AD2AEV 3LXG3

MAXXIMA M50900 LED csatlakozó 3 tűs

Tétel: AD2AEV Típus: M50900Kereszthivatkozás: 3LXG3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED csatlakozó
színekPiros, fekete, fehér
Csatlakozó típusa3-Pin
Hossz12 "
Max. Feszültség14
Max. Huzalkombináció3
Max. Vezetékméret18 AWG
Min. Huzalkombináció3
Min. Vezetékméret18 AWG
HuzaltípusPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536698000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozó típusaHosszÁr
MAXXIMA 3LXF4 Led csatlakozó derékszögű 2 tűs | AD2AEM 3LXF4Fehér fekete2-Pin6"€5.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M50900 LED csatlakozó 3 tűs