Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M42120R Stop hátsó irányfény LED piros 340mA | AH8UEW 38ZM49

MAXXIMA M42120R Stop hátsó irányfény LED piros 340mA

Raktáron
Tétel: AH8UEW Típus: M42120RKereszthivatkozás: 38ZM49

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€48.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítsa le a hátsó lámpát
AlapanyagPolikarbonát
színekPiros
Áramlat340mA
Mélység1-13 / 16 "
Átmérő4"
Vaku típusaIrányjelző
Magasság5 39 / 64 "
Ház anyagaPolikarbonát
Lámpa típusaLED
Hossz5 39 / 64 "
Objektív kialakításRound
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésKarima
Áramforrás12.8 VDC
ÉrtékelésSAE 1. osztály
Szélesség5 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M42120R Stop hátsó irányfény LED piros 340mA
€48.23 /Mértékegység