Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M42100R Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRZ 3YXV3

MAXXIMA M42100R Stop/far/ford Light Led Red Kerek 4 Átmérő

Raktáron
Tétel: AD3FRZ Típus: M42100RKereszthivatkozás: 3YXV3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop / farok / irányjelző
AlapanyagPolikarbonát
színekPiros
Áramlat50mA
Átmérő4"
Magasság2"
Ház anyagaPolikarbonát
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításRound
Lens AnyagPolikarbonát
Felszereléstömítőgyűrű
Áramforrás12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8512204040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlatMélységÁtmérőMagasságHosszObjektív kialakításFelszerelésÁr
MAXXIMA M63100R Stop / tail / turn Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "oválistömítőgyűrű€53.70
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-Roundtömítőgyűrű€35.01
MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2 M42201R5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "Négyszögletestömítőgyűrű€47.86
MAXXIMA M63318-A Stop / tail / turn Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "Négyszögletesfelületi€73.86
MAXXIMA 3YXU6 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-RoundKarima€54.11
MAXXIMA 3YXU9 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-Roundtömítőgyűrű€48.38
MAXXIMA M42344R Stop / tail / turn Light Led Red 4-1 / 4 Átmérő | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-Roundtömítőgyűrű€24.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M42100R Stop/far/ford Light Led Red Kerek 4 Átmérő
€42.04 /Mértékegység