Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAXXIMA M63318-A Stop / tail / turn Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7

MAXXIMA M63318-A Stop/far/ford Light Led Red Surf Rect

Raktáron
Tétel: AD3DLH Modell: M63318-AKereszthivatkozás: 3YGD7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€73.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop / farok / irányjelző
AlapanyagPolikarbonát
színekPiros
Áramlat320mA
Mélység5 / 8 "
Magasság1.25 "
Ház anyagaPolikarbonát
Lámpa típusaLED
Hossz15.4 "
Objektív kialakításNégyszögletes
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelésfelületi
Áramforrás12 VDC
Szélesség15.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8512202040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlatMélységÁtmérőMagasságHosszObjektív kialakításFelszerelésÁr
MAXXIMA M63100R Stop / tail / turn Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "oválistömítőgyűrű€53.70
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-Roundtömítőgyűrű€35.01
MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2 M42201R5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "Négyszögletestömítőgyűrű€47.86
MAXXIMA 3YXU6 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-RoundKarima€54.11
MAXXIMA 3YXU9 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-Roundtömítőgyűrű€48.38
MAXXIMA M42100R Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Diameter | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-Roundtömítőgyűrű€42.04
MAXXIMA M42344R Stop / tail / turn Light Led Red 4-1 / 4 Átmérő | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-Roundtömítőgyűrű€24.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXXIMA M63318-A Stop/far/ford Light Led Red Surf Rect
€73.86 /Mértékegység