MAXI-LIFT HD15X7 PR liftkanál, 15 1/2 hüvelyk hosszú, 7 1/8 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WPM

MAXI-LIFT HD15X7 PR liftkanál, 15 1/2 hüvelykes hosszúság, 7 1/8 hüvelyk mélység, polietilén, piros

Tétel: CJ3WPM Modell: HD15X7 PR
€28.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Csavar mérete5 / 16 "
színekPiros
Mélység7 1 / 8 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)3 1 / 4 "
Hossz15 1 / 2 "
Anyagpolietilén
Lyukak száma5
Vetítés7 3 / 4 "
Falvastagság0.33 "
Vízkapacitás379.5 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMélységHosszLyukak számaVetítésFalvastagságÁr
MAXI-LIFT HD05X4 PR liftkanál, 5 1/4 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNK HD05X4 PR1 / 4 "4"5 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€8.95
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HD06X4 PR liftkanál, 6 1/4 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNL HD06X4 PR1 / 4 "4"6 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€9.12
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HD06X5 PR liftkanál, 6 3/8 hüvelyk hosszú, 5 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNM HD06X5 PR1 / 4 "5"6 3 / 8 "25 5 / 8 "0.3 "€9.12
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HD07X4 PR liftkanál, 7 1/4 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNN HD07X4 PR1 / 4 "4"7 1 / 4 "34 1 / 2 "0.3 "€9.35
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HD07X5 PR liftkanál, 7 3/8 hüvelyk hosszú, 5 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNP HD07X5 PR1 / 4 "5"7 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€10.57
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HD08X5 PR liftkanál, 8 3/8 hüvelyk hosszú, 5 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNQ HD08X5 PR1 / 4 "5"8 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€11.59
ajánlatkérés
MAXI-LIFT HD08X6 PR liftkanál, 8 3/8 hüvelyk hosszú, 6 hüvelyk mélység, polietilén, piros | CJ3WNR HD08X6 PR1 / 4 "6"8 3 / 8 "36 5 / 8 "0.3 "€10.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAXI-LIFT HD15X7 PR liftkanál, 15 1/2 hüvelykes hosszúság, 7 1/8 hüvelyk mélység, polietilén, piros
€28.81 /Mértékegység