Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSH100 hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.100 hüvelyk, PK 5 | AC2YFC 2NZW4

MAUDLIN PRODUCTS MSH100 réselt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.100 hüvelyk, PK 5

Raktáron
Tétel: AC2YFC Modell: MSH100Kereszthivatkozás: 2NZW4
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
€279.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete2"
Hossz8"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-90
MéretH
Rés mélysége6"
Slot Width2.5 "
kedélylágyított
Vastagság2.54mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0020 "
típusNincs fül
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3165
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRockwell KeménységkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSH001 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.001 hüvelyk, PK 20 | AC2YEQ 2NZV2 MSH001C35-45Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€254.74
MAUDLIN PRODUCTS MSH002 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.002 hüvelyk, PK 20 | AC2YER 2NZV3 MSH002C35-45Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€246.03
MAUDLIN PRODUCTS MSH003 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.003 hüvelyk, PK 20 | AC2YET 2NZV4 MSH003C35-45Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€245.86
MAUDLIN PRODUCTS MSH004 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.004 hüvelyk, PK 20 | AC2YEU 2NZV5 MSH004C35-45Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€253.07
MAUDLIN PRODUCTS MSH005 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.005 hüvelyk, PK 20 | AC2YEV 2NZV6 MSH005C35-45Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€255.72
MAUDLIN PRODUCTS MSH010 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.010 hüvelyk, PK 20 | AC2YEW 2NZV7 MSH010C35-45Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€315.00
MAUDLIN PRODUCTS MSH015 Hornyolt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.015 hüvelyk, PK 20 | AC2YEX 2NZV8 MSH015C35-45Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€312.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSH100 réselt alátétkészlet, H 8 x 8 x 0.100 hüvelyk, PK 5
€279.64 /Mértékegység