Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,050 x 2 x 2 hüvelyk, PK 10 | AC2YCE 2NZK9

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 réselt alátét, újracsomagolási csomag, A .050 x 2 x 2 hüvelyk, PK 10

Raktáron
Cikkszám: AC2YCE Modell: MSA050-10Kereszthivatkozás: 2NZK9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€37.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét
Csavar mérete1 / 2 "
Hossz2"
Anyag300-as sorozat rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80-90
MéretA
Rés mélysége1-9 / 32 "
Slot Width5 / 8 "
Tab Magasság1 / 2 "
Fül szélessége1"
kedélylágyított
Vastagság1.27mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0010 "
típusA Tab
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7326190080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámRockwell KeménységkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr
MAUDLIN PRODUCTS MSA001-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,001 x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€71.55
MAUDLIN PRODUCTS MSA002-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A .002 x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "€45.96
MAUDLIN PRODUCTS MSA003-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,003 x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YBX 2NZK2 MSA003-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€45.96
MAUDLIN PRODUCTS MSA004-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,004 ​​x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA005-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,005 x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA010-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,010 x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€47.12
MAUDLIN PRODUCTS MSA015-20 hornyolt alátét, cserecsomag, A ,015 x 2 x 2 hüvelyk, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-45Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€47.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 réselt alátét, újracsomagolási csomag, A .050 x 2 x 2 hüvelyk, PK 10
€37.76 /Mértékegység