Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 csőbilincsek 1/2 hüvelykes - 12 db-os csomag | AF3RCC 8CEU5 / 18228-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 1/2 hüvelykes csőbilincsek – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3RCC Modell: F18228-0000Kereszthivatkozás: 8CEU5 / 18228-0000

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag csőbilincs
Átmérő12.7mm (0.5 ")
Hossz38.1mm (1.5 ")
AnyagAcetál
Max. Állkapocsnyitás0–3.175 mm (0–0.125”)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód3923500000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 1/2 hüvelykes csőbilincsek – 12 db-os csomag
€22.86 /csomag