MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 1-1/8 X 7 Inch Size, 8PK | AD8HCA 4KGA7

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7 B7 fluorpolimer bevonatú csap 2H anyákkal, 1-1/8 x 7 hüvelyk, 8PK

Raktáron
Tétel: AD8HCA Modell: B7-1.125-7Kereszthivatkozás: 4KGA7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€177.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezPTFE (fluorpolimer)
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz7"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2245
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-7 B7 fluorpolimer bevonatú csap 2H anyákkal, 1-1/8 x 7 hüvelyk, 8PK
€177.11 /csomag