MAUDLIN TERMÉKEK 316-020-12-50 alátéthenger, 316 SS, 12 x 50 hüvelyk x 0.508 mm | AC2YFX 2NZY4

MAUDLIN PRODUCTS 316-020-12-50 alátéttekercs, 316 SS, 12 x 50 hüvelyk x 0.508 mm

Raktáron
Cikkszám: AC2YFX Modell: 316-020-12-50Kereszthivatkozás: 2NZY4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€273.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB88
Méret12 x 50 "
kedélylágyított
Szakítószilárdság80000 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód7220120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
MAUDLIN TERMÉKEK 316-002-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6 50-6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€43.37
MAUDLIN TERMÉKEK 316-003-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6 50-6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.71
MAUDLIN PRODUCTS 316-004-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6 50-6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€54.34
MAUDLIN TERMÉKEK 316-005-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6 50-6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€54.99
MAUDLIN TERMÉKEK 316-007-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6 50-6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€79.88
MAUDLIN TERMÉKEK 316-010-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6 50-6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€82.52
MAUDLIN TERMÉKEK 316-015-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6 50-6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€124.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-020-12-50 alátéttekercs, 316 SS, 12 x 50 hüvelyk x 0.508 mm
€273.01 /Mértékegység