Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAUDLIN TERMÉKEK 316-005-6-100 alátéthenger, 316 SS, 6 x 100 hüvelyk x 0.127 mm | AC2YGC 2NZY9

MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-100 alátéttekercs, 316 SS, 6 x 100 hüvelyk x 0.127 mm

Raktáron
Tétel: AC2YGC Modell: 316-005-6-100Kereszthivatkozás: 2NZY9
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
€81.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB88
Méret6 x 100 "
kedélylágyított
Szakítószilárdság80000 psi
Vastagság0.127mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0003 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7220120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
MAUDLIN TERMÉKEK 316-002-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6 50-6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€43.37
MAUDLIN TERMÉKEK 316-003-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6 50-6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.71
MAUDLIN PRODUCTS 316-004-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6 50-6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€54.34
MAUDLIN TERMÉKEK 316-005-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6 50-6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€54.99
MAUDLIN TERMÉKEK 316-007-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6 50-6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€79.88
MAUDLIN TERMÉKEK 316-010-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6 50-6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€82.52
MAUDLIN TERMÉKEK 316-015-6-50 alátéthenger, 316 SS, 6 x 50 hüvelyk x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6 50-6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€124.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-100 alátéttekercs, 316 SS, 6 x 100 hüvelyk x 0.127 mm
€81.41 /Mértékegység