MATCO-NORCA 330-139 Javító bilincs háromcsavaros 6 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AE7BLW 5WMT6

MATCO-NORCA 330-139 javítóbilincs három csavaros 6 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7BLW Modell: 330-139Kereszthivatkozás: 5WMT6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar mérete7 / 16 "
Hossz9"
Anyag304 típusú rozsdamentes acél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret6"
Csőméret6"
típusHárom Bolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Két hasonló menetes rúd összekapcsolásához, hőmérséklet. -40 és 212 F tartomány, 150 PSI nyomásérték

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszCsőméretCsőmérettípusÁr
MATCO-NORCA 330-029 Háromcsavaros 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél bilincs | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Három Bolt€70.30
MATCO-NORCA 330-0312 Négycsavaros, 1/2 hüvelykes, 304-es rozsdamentes acél bilincs | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Négy Bolt€87.17
MATCO-NORCA 330-0412 Négy csavaros 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél bilincs | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Négy Bolt€98.70
MATCO-NORCA 330-049 Háromcsavaros 3/4 hüvelykes 304-es rozsdamentes acél bilincs | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Három Bolt€73.42
MATCO-NORCA 330-0512 Négycsavaros javítóbilincs 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Négy Bolt€107.94
MATCO-NORCA 330-059 Javítóbilincs Három csavar 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Három Bolt€81.42
MATCO-NORCA 330-0612 Négy csavaros 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél javító bilincs | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Négy Bolt€117.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA 330-139 javítóbilincs három csavaros 6 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€185.03 /Mértékegység