Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MATCO-NORCA 330-029 Háromcsavaros 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél bilincs | AE7BKV 5WMP0

MATCO-NORCA 330-029 Javítóbilincs három csavar 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7BKV Modell: 330-029Kereszthivatkozás: 5WMP0
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
€68.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar mérete3 / 8 "
Hossz9"
Anyag304 típusú rozsdamentes acél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
típusHárom Bolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Két hasonló menetes rúd összekapcsolásához, hőmérséklet. -40 és 212 F tartomány, 150 PSI nyomásérték

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszCsőméretCsőmérettípusÁr
MATCO-NORCA 330-0312 Négycsavaros, 1/2 hüvelykes, 304-es rozsdamentes acél bilincs | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Négy Bolt€77.59
MATCO-NORCA 330-0412 Négy csavaros 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél bilincs | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Négy Bolt€94.74
MATCO-NORCA 330-049 Háromcsavaros 3/4 hüvelykes 304-es rozsdamentes acél bilincs | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Három Bolt€70.48
MATCO-NORCA 330-0512 Négycsavaros javítóbilincs 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Négy Bolt€103.62
MATCO-NORCA 330-059 Javítóbilincs Három csavar 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Három Bolt€78.17
MATCO-NORCA 330-0612 Négy csavaros 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél javító bilincs | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Négy Bolt€113.09
MATCO-NORCA 330-069 Javítóbilincs 3 csavar 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AE7BLC 5WMP8 330-0693 / 8 "9"1-1 / 4 "1-1 / 4 "Három Bolt€85.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA 330-029 Javítóbilincs három csavar 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€68.20 /Mértékegység