Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.056.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-12 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB3DTH 1RMD9

NUCOR N04100.056.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DTH Modell: N04100.056.0400Kereszthivatkozás: 1RMD9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2940-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret9 / 16-12
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7141
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.056.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€21.03 /csomag