Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MATCO-NORCA 330-0912 Javítóbilincs négy csavar 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AE7BLH 5WMR3

MATCO-NORCA 330-0912 Javítóbilincs négy csavar 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7BLH Modell: 330-0912Kereszthivatkozás: 5WMR3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€174.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar mérete7 / 16 "
Hossz12 "
Anyag304 típusú rozsdamentes acél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2-1 / 2 "
Csőméret2-1 / 2 "
típusNégy Bolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6515
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Két hasonló menetes rúd összekapcsolásához, hőmérséklet. -40 és 212 F tartomány, 150 PSI nyomásérték

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszCsőméretCsőmérettípusÁr
MATCO-NORCA 330-029 Háromcsavaros 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél bilincs | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Három Bolt€68.20
MATCO-NORCA 330-0312 Négycsavaros, 1/2 hüvelykes, 304-es rozsdamentes acél bilincs | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Négy Bolt€77.59
MATCO-NORCA 330-0412 Négy csavaros 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél bilincs | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Négy Bolt€94.74
MATCO-NORCA 330-049 Háromcsavaros 3/4 hüvelykes 304-es rozsdamentes acél bilincs | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Három Bolt€70.48
MATCO-NORCA 330-0512 Négycsavaros javítóbilincs 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Négy Bolt€103.62
MATCO-NORCA 330-059 Javítóbilincs Három csavar 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Három Bolt€78.17
MATCO-NORCA 330-0612 Négy csavaros 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél javító bilincs | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Négy Bolt€113.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA 330-0912 Javítóbilincs négy csavar 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€174.09 /Mértékegység