Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MATCO-NORCA 26-1014LF 1/4-fordulatú Stop egyenes 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE4NKA 5LYF5

MATCO-NORCA 26-1014LF 1/4-fordulatú leállási egyenes 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4NKA Modell: 26-1014LFKereszthivatkozás: 5LYF5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€17.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegyed fordulatos ellátási leállás
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
befejezKrómozott
Fogantyúcink
Bemeneti méret5 / 8 "
Bemeneti típusTömörítés
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusTömörítés
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság40 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481801040
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésFogantyúBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusÁr
MATCO-NORCA 29-1001LF 1/4 fordulatú leállási szög 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE4NJV 5LYF0 29-1001LFSzögcink ötvözet3 / 8 "FNPT3 / 8 "Tömörítés€12.37
MATCO-NORCA 26-1003LF 1/4 fordulatú leállási szög 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE4NJX 5LYF2 26-1003LFSzögcink1 / 2 "FNPT3 / 8 "Tömörítés€18.30
MATCO-NORCA 26-1019LF 1/4 fordulatú leállási szög 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE4NJY 5LYF3 26-1019LFSzögcink5 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés€23.34
MATCO-NORCA 26-1009LF 1/4-fordulatú ütközőszög 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE4NJZ 5LYF4 26-1009LFSzögcink1 / 2 "Pulóverek3 / 8 "Tömörítés€17.41
MATCO-NORCA 26-1004LF 1/4-fordulatú Stop egyenes 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AE4NKB 5LYF6 26-1004LFEgyenescink3 / 8 "Tömörítés1 / 2 "FNPT€16.32
MATCO-NORCA 26-1001LF 1/4 fordulatú ütközőszög 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AE4NKC 5LYF7 26-1001LFSzögcink ötvözet3 / 8 "FNPT3 / 8 "Tömörítés€12.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA 26-1014LF 1/4-fordulatú leállási egyenes 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk
€17.69 /Mértékegység