MASTER MH-60V-GFA kényszerített légfűtés LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59

MASTER MH-60V-GFA kényszerlevegő-fűtő LP 60000 BtuH

Raktáron
Tétel: AH3KPB Típus: MH-60V-GFAKereszthivatkozás: 32MY59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€539.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszerített léghevítő
Légáramlat300 cfm
AC erősítők0.6
BtuH kimenet60,000
Beépített termosztátIgen
Vezetékhossz6"
Üzemanyag arány1.9 font / óra.
Gáz típusaLP
Fűtési terület1500 sq ft.
Magasság13 "
Hz60
Hossz18 7 / 64 "
Min. Henger mérete20 font
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókÁllítható hőszög, teljesen zárt gázszabályozók, túlmelegedés kikapcsolása
Feszültség120 VAC
Szélesség7 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)26.16
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
MASTER MH-125V-GFA kényszerített légfűtés LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60 MH-125V-GFA400 cfm0.8125,00015 "25 39 / 64 "9 7 / 64 "€766.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MH-60V-GFA kényszerlevegő-fűtő LP 60000 BtuH
€539.10 /Mértékegység