MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB Lapos alátét, 7/16 hüvelykes belső átmérő, 1 hüvelyk külső átmérő, 3700 db | AE3EVF 5CXV1

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB Lapos alátét, 7/16 hüvelyk belső átmérő, 1 hüvelyk külső átmérő, 3700 pk

Raktáron
Tétel: AE3EVF Modell: HU-0375USSHZYBKereszthivatkozás: 5CXV1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€340.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.7 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1"
Rockwell KeménységRc 38-45
Méret3 / 8 "
Vastagság0.084 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.020 "
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0375USSHZYB Lapos alátét, 7/16 hüvelyk belső átmérő, 1 hüvelyk külső átmérő, 3700 pk
€340.43 /csomag