Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Lapos alátét, 11/32 hüvelykes belső átmérő, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 8300 db | AB9DNU 2CCJ1

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Lapos alátét, 11/32 hüvelyk belső átmérő, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 8300 Pk

Raktáron
Tétel: AB9DNU Modell: HS-0312SAEHZYBKereszthivatkozás: 2CCJ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,415.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekSárga
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.11 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Vastagság0.051–0.08 ”
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Lapos alátét, 11/32 hüvelyk belső átmérő, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 8300 Pk
€1,415.78 /csomag