Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK SLL0115KA4 Ajtókar zárkészlet Egyenes kar bemenet | AC3ETM 2RYE4

MASTER LOCK SLL0115KA4 Ajtókar zárkészlet Egyenes kar bemenet

Raktáron
Tétel: AC3ETM Modell: SLL0115KA4Kereszthivatkozás: 2RYE4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€93.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2-3/8" and 2-3/4"
Hengercink
befejezSzatén nikkel
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Funkcióbelépés
Fokozat3
FogantyúAcél
BillentyűzésKulcsoltam egyaránt
Keyway típusaKwikset
Hely típusaKereskedelmi / lakossági
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Pins4
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok teljes ajak sztrájk
StílusEgyenes kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHely típusakulcsközép-HengerPinek számaPinsSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusÁr
MASTER LOCK SLL0103/T6E Ajtókar zárkészlet Egyenes kar bemenet | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"cink442-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€82.04
MASTER LOCK SLL0403/T6P ajtókar zárkészlet egyenes kar | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€68.99
MASTER LOCK SLL0315/T6P Ajtókar zárkészlet Egyenes kar, 3. fokozat | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€73.33
MASTER LOCK SLL0415/T6P ajtókar zárkészlet egyenes kar | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€70.03
MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ajtókar Zárkészlet Kar Tanterem | AC3ETZ 2RYG1 SLC0926DKA4Kereskedelmi2.75 "Sárgaréz662-3/4" x 1-3/4"T-StrikeFogantyú€160.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK SLL0115KA4 Ajtókar zárkészlet Egyenes kar bemenet
€93.39 /Mértékegység