Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ajtókar Zárkészlet Kar Tanterem | AC3ETZ 2RYG1

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ajtókar zárkaros tanterem

Raktáron
Tétel: AC3ETZ Típus: SLC0926DKA4Kereszthivatkozás: 2RYG1
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
€160.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
HengerSárgaréz
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat2
FogantyúAcél
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlag
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.2-3/4" x 1-3/4"
Sztrájk típusaT-Strike
StílusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHely típusakulcsközép-HengerPinek számaPinsSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusÁr
MASTER LOCK SLL0103/T6E Ajtókar zárkészlet Egyenes kar bemenet | AC3ETK 2RYE1 SLL0103 / T6EKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"cink442-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€71.32
MASTER LOCK SLL0403/T6P ajtókar zárkészlet egyenes kar | AC3ETL 2RYE3 SLL0403 / T6PKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€60.03
MASTER LOCK SLL0115KA4 Ajtókar zárkészlet Egyenes kar bemenet | AC3ETM 2RYE4 SLL0115KA4Kereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"cink442-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€93.39
MASTER LOCK SLL0315/T6P Ajtókar zárkészlet Egyenes kar, 3. fokozat | AC3ETN 2RYE5 SLL0315 / T6PKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€63.84
MASTER LOCK SLL0415/T6P ajtókar zárkészlet egyenes kar | AC3ETP 2RYE6 SLL0415 / T6PKereskedelmi / lakossági2-3/8" and 2-3/4"---2-1/4" x 1-3/4"Szögletes sarok teljes ajak sztrájkEgyenes kar€60.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK SLC0926DKA4 Ajtókar zárkaros tanterem
€160.08 /Mértékegység