Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width | AB9EGQ 2CJN1

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width

Raktáron
Tétel: AB9EGQ Típus: S3900Kereszthivatkozás: 2CJN1
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
€43.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus szerelvény zárása
színekSzürke
Méretek1-3 / 8 x 7-3 / 4 x 1/8 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Lakatok száma2
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width
€43.91 /Mértékegység