Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S31KAS12BLU Lockout lakat kulcsos, kék 3/16 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE9TNU 6MCZ0

MASTER LOCK S31KAS12BLU Lockout lakat kulcsos, kék, 3/16 hüvelykes - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9TNU Modell: S31KAS12BLUKereszthivatkozás: 6MCZ0
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
€396.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínKék
Testmagasság1 13 / 16 "
Testhossz1 13 / 16 "
test anyagaZenex (TM) hőre lágyuló műanyag
Test szélessége1.375 "
színekKék
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus6 tűs henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Bilincs Dia.3 / 16 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaRozsdamentes acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8301106000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.TestszínTestmagasságBilincs anyagaBilincsszélességTesthosszTest szélességeszínekÁr
MASTER LOCK S31KAS3BLK Lockout lakat, fekete egyaránt 3 / 16in. - 3 darabos csomag AE9TMY 6MCX1 S31KAS3BLK3 / 16 "Fekete1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "Fekete€112.53
MASTER LOCK S31KAS3BLU Lockout lakat, kulcsa kék, 3 / 16in. - 3 darabos csomag AE9TMZ 6MCX2 S31KAS3BLU3 / 16 "Kék1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "Kék€112.53
MASTER LOCK S31KAS3GRN Lockout lakat Zöld színű 3 / 16in. - 3 darabos csomag AE9TNA 6MCX3 S31KAS3GRN3 / 16 "Zöld1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "Zöld€112.53
MASTER LOCK S31KAS3ORJ Lockout lakat kulcsos, narancssárga 3 / 16in. - 3 darabos csomag AE9TNB 6MCX4 S31KAS3ORJ3 / 16 "narancs1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "narancs€112.53
MASTER LOCK S31KAS3RED Lockout lakat, piros, 3/16 hüvelykes - 3 csomag | AE9TND 6MCX6 S31KAS3PIROS3 / 16 "Piros1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "Piros€112.53
MASTER LOCK S31KAS3YLW Lockout lakat Sárga 3 / 16in kulcs. - 3 darabos csomag AE9TNF 6MCX8 S31KAS3YLW3 / 16 "Sárga1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "Sárga€112.53
MASTER LOCK S31KAS6BLK Lockout lakat, kulcsos, fekete 3/16 hüvelykes - 6 darabos csomag | AE9TNH 6MCY0 S31KAS6BLK3 / 16 "Fekete1.875 "Rozsdamentes acél5 / 8 "1.875 "1.375 "Fekete€202.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S31KAS12BLU Lockout lakat kulcsos, kék, 3/16 hüvelykes - 12 db-os csomag
€396.31 /Mértékegység