Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MASTER LOCK S3081 Állítsa be. Golyósszelep reteszelő hőre lágyuló műanyag | AF6TYE 20JE32

MASTER LOCK S3081 Állítsa be. Golyósszelep reteszelő hőre lágyuló műanyag

Raktáron
Tétel: AF6TYE Típus: S3081Kereszthivatkozás: 20JE32

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€55.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható gömbszelep reteszelés
színekPiros
Megfelel a fogantyú méretének1/2 "- 2"
Megfelel a cső méretének1/2 "- 2"
AnyagHőre lágyuló
Max. Lakatok száma4
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.7
HS-kód3926909987

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MASTER LOCK S3080 4 lábú, negyedfordulatú szelepzár, 13-51 mm átmérőjű szelepekhez | CM7UTM S3080€38.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER LOCK S3081 Állítsa be. Golyósszelep reteszelő hőre lágyuló műanyag
€55.18 /Mértékegység